CHF 131.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Gewicht | 0.94 kg |
Mit Dichtung | Nein |