Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3209-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624587
  • Hersteller:3209-BD-TVH-L285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
39 kN
Gewicht
0.611 kg
Mit Dichtung
Nein