Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3208-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624585
  • Hersteller:3208-BD-TVH-L285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
38 kN
Gewicht
0.594 kg
Mit Dichtung
Nein