Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3207-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624580
  • Hersteller:3207-BD-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
30 kN
Gewicht
0.436 kg
Mit Dichtung
Nein