Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3206-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624576
  • Hersteller:3206-BD-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
22.2 kN
Gewicht
0.288 kg
Mit Dichtung
Nein