Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3205-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624902
  • Hersteller:3205-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
15.2 kN
Gewicht
0.179 kg
Mit Dichtung
Nein