Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3204-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624569
  • Hersteller:3204-BD-TVH-L285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
20.6 kN
Statische Belastung
12.9 kN
Gewicht
0.153 kg
Mit Dichtung
Nein