Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3203-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624899
  • Hersteller:3203-BD-TVH-L285-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Gewicht
0.096 kg
Mit Dichtung
Nein