CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 15.5 kN |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Referenzdrehzahl | 16.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 19.4 rpm |
Gewicht | 0.091 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 39.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.01inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026