CHF 42.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 10.5 kN |
Statische Belastung | 5.8 kN |
Referenzdrehzahl | 20 rpm |
Grenzdrehzahl | 24.6 rpm |
Gewicht | 0.051 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026