CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Statische Belastung | 4.45 kN |
Referenzdrehzahl | 21 rpm |
Grenzdrehzahl | 28 rpm |
Gewicht | 0.049 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 36.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.96inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026