

CHF 32.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 5.1 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |