Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 30/6-B-TVH-HLC

  • ERIKS:14181768
  • Hersteller:072524170-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
3.05 kN
Statische Belastung
1.4 kN
Mit Dichtung
Nein