Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4314-B-TVH

  • ERIKS:13560811
  • Hersteller:016714539-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die zweireihigen Rillenkugellager entsprechen in der Ausführung den einreihigen Rillenkugellagern. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen die Aufnahme von Radialbelastungen wie auch Axialbelastungen in beiden Richtungen.Die zweireihigen Lager eignen sich gut für Lagerungen, bei denen die Tragfähigkeit einreihiger Lager nicht ausreicht. Bei gleichem Bohrungs- und Außendurchmesser sind zweireihige Lager nur wenig breiter als einreihige Lager, aber deutlich höher belastbar als die einreihigen Lager der Reihen 62 und 63. Die zweireihigen Rillenkugellager sind ausschließlich als beidseitig offene Lager erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4300
Typ
4314
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
131 kN
Referenzdrehzahl
4200 rpm
Grenzdrehzahl
3550 rpm