Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4311-B-TVH

  • ERIKS:11668974
  • Hersteller:167145120000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4300
Typ
4311
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
90 kN
Referenzdrehzahl
4650 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Alternativen

CHF 238.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026