CHF 112.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4300 |
Typ | 4308 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 67 kN |
Statische Belastung | 48 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
CHF 93.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026