FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4307-BB-TVH

  • ERIKS:11831709
  • Hersteller:4307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4300
Typ
4307
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Alternativen

CHF 73.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.72inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026