CHF 82.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4300 |
Typ | 4306 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 44 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 71.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026