CHF 97.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.97inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4300 |
Typ | 4303 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.9 kN |
Statische Belastung | 13.2 kN |