Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4217-B-TVH

  • ERIKS:12624025
  • Hersteller:4217-B-TVH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 576.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4217
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
94 kN
Statische Belastung
106 kN
Referenzdrehzahl
4100 rpm
Grenzdrehzahl
3500 rpm