CHF 336.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4200 |
Typ | 4216 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 81 kN |
Statische Belastung | 90 kN |
Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |