CHF 68.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 4200 |
Typ | 4207 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 39.5 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
CHF 60.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.47inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026