Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22314-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:14182125
  • Hersteller:080039081-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 675.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 730.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
390 kN
Dynamische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
1.21 rpm