Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22308-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:14182936
  • Hersteller:084852909-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
38 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
149 kN
Dynamische Belastung
156 kN
Grenzdrehzahl
1.89 rpm