Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22220-E1-XL-2RSR-C3

  • ERIKS:14182113
  • Hersteller:080028055-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 646.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 698.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
475 kN
Dynamische Belastung
430 kN
Grenzdrehzahl
1.14 rpm