Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22218-E1-XL-2VSR-C4

  • ERIKS:14182109
  • Hersteller:080027040-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 503.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
48 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
375 kN
Dynamische Belastung
345 kN
Grenzdrehzahl
1.3 rpm