CHF 253.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 226 kN |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Grenzdrehzahl | 1.67 rpm |
CHF 203.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026