CHF 262.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 38 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 210 kN |
Dynamische Belastung | 202 kN |
Grenzdrehzahl | 1.74 rpm |