Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22213-E1-XL-2VSR

  • ERIKS:14182100
  • Hersteller:080024254-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
210 kN
Dynamische Belastung
202 kN
Grenzdrehzahl
1.74 rpm