Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22210-E1-XL-2VSR-H40-C4

  • ERIKS:14187347
  • Hersteller:082305722-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
107 kN
Dynamische Belastung
109 kN
Grenzdrehzahl
2.44 rpm