CHF 166.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 99 kN |
Dynamische Belastung | 104 kN |
Grenzdrehzahl | 2.55 rpm |
CHF 110.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026