Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22207-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626096
  • Hersteller:080021891-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
81 kN
Dynamische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl
2.7 rpm
Alternativen

CHF 93.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026