CHF 143.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 57 kN |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Grenzdrehzahl | 3.15 rpm |
CHF 89.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026