Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung 24134-BE-XL-2VSR-H40-C3

  • ERIKS:14187386
  • Hersteller:084455934-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'482.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'764.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
109 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.9 kN
Dynamische Belastung
1.26 kN
Grenzdrehzahl
530 rpm