Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung 24130-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181859
  • Hersteller:075596180-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'438.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'635.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
100 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.52 kN
Dynamische Belastung
1.05 kN
Grenzdrehzahl
590 rpm