CHF 1'203.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'300.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 750 kN |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Grenzdrehzahl | 830 rpm |