Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung 24040-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181848
  • Hersteller:075584352-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'482.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'764.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
109 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2