Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung 24036-BE-XL-2VSR-C4

  • ERIKS:14181873
  • Hersteller:075649527-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'700.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'918.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
100 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.77 kN
Dynamische Belastung
1.13 kN
Grenzdrehzahl
550 rpm