CHF 1'413.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'527.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 930 kN |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Grenzdrehzahl | 740 rpm |