Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung 24026-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181836
  • Hersteller:075581892-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'224.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'323.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
860 kN
Dynamische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
780 rpm