CHF 1'122.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'213.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 690 kN |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Grenzdrehzahl | 860 rpm |