Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 23344-A-MA-T41A

  • ERIKS:12959533
  • Hersteller:23344AMAT41A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'285.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'847.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
233
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4.25 kN
Dynamische Belastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
1.26 rpm