Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 23340-A-MA-T41A

  • ERIKS:14177507
  • Hersteller:016708903-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'976.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'865.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
233
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
165 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3600 kN
Dynamische Belastung
2450 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm