Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 23338-A-MA-T41A

  • ERIKS:14177985
  • Hersteller:019038712-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'045.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'939.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
233
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
155 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.2 kN
Dynamische Belastung
2.2 kN
Grenzdrehzahl
1.4 rpm