CHF 5'987.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'472.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 233 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 136 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.32 kN |
Dynamische Belastung | 1.66 kN |
Grenzdrehzahl | 2 rpm |