Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 23328-AS-MA-T41B

  • ERIKS:14177979
  • Hersteller:019038631-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'403.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'760.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
233
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2