CHF 5'873.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'349.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 138 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.95 kN |
Dynamische Belastung | 2.44 kN |
Grenzdrehzahl | 1.83 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.08 rpm |
CHF 4'981.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'385.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026