CHF 5'106.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'519.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 132 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.65 kN |
Dynamische Belastung | 2.22 kN |
Grenzdrehzahl | 1.94 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.16 rpm |
CHF 4'984.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'387.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026