CHF 3'610.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'902.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.22 kN |
Dynamische Belastung | 1.87 kN |
Grenzdrehzahl | 2.13 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.32 rpm |
CHF 3'453.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'733.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026