CHF 2'144.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'318.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 93 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Dynamische Belastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.82 rpm |